Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, Analytical HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
 
undefined
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, Analytical HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor

 

  • Catalog No:
  • 76393-710
  • 76393-708
  • 76393-714
  • 76393-712
  • 76393-716
  • 76393-738
  • 76393-740
  • 76393-702
  • 76393-706
  • 76393-704
  • 76382-642
  • 76382-640
  • 76393-736
  • 76393-696
  • 76393-720
  • 76393-718
  • 76393-724
  • 76393-722
  • 76393-728
  • 76393-726
  • Carbon Load:
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. Pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH Range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface Area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP Code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

 

Guard cartridges, ACE UHPLC guard holder may be required

 

Frequently Bought Together