Order Entry
United Kingdom
ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 m/N
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 m/N
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 m/N
Supplier:  Sartorius

Specifications

  • Catalog No:
  • SARTFT-3-305-270
  • SARTFT-3-305-185
  • 515-1592
  • 515-1591
  • SARTFT-3-305-110
  • SARTFT-3-305-240
  • SARTFT-4-305-185
  • SARTFT-4-305-385
  • SARTFT-4-305-150
  • SARTFT-4-305-125
  • SARTFT-4-305-240
  • 516-7100
  • Grade:
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • 3 m/N
  • Weight:
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • Thickness:
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • Particle retention:
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • Filtration speed:
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • 30 s
  • Wet burst strength:
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa

Specifications

Frequently Bought Together