Masterflex® Replacement Tubing Set, Norprene®, 0.02 to 54 GPH Flow Range
Catalog # MFLB74204-44
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLB74204-44
- MFLB74204-48
- MFLB74906-14
- MFLB74204-54
- MFLB74204-42
- MFLB74906-09
- MFLB74906-10
- MFLB74909-26
- MFLB74909-28
- MFLB74909-09
- MFLB74908-14
- MFLB74907-32
- MFLB74204-03
- MFLB74204-02
- MFLB74204-01
- MFLB74908-26
- MFLB74204-72
- MFLB74204-07
- MFLB74204-06
- MFLB74204-55
- MFLB74204-04
- MFLB74204-57
- MFLB74908-24
- MFLB74906-36
- MFLB74908-28
- MFLB74908-18
- MFLB74908-22
- MFLB74906-48
- MFLB74908-09
- MFLB74906-28
- MFLB74906-40
- MFLB74906-24
- MFLB74906-26
- MFLB74201-90
- MFLB74204-10
- MFLB74204-73
- MFLB74204-71
- MFLB74204-47
- MFLB74204-46
- MFLB74204-14
- MFLB74906-32
- MFLB74906-18
- MFLB74204-74
- Model:
- 74204-44
- 74204-48
- 74906-14
- 74204-54
- 74204-42
- 74906-09
- 74906-10
- 74909-26
- 74909-28
- 74909-09
- 74908-14
- 74907-32
- 74204-03
- 74204-02
- 74204-01
- 74908-26
- 74204-72
- 74204-07
- 74204-06
- 74204-55
- 74204-04
- 74204-57
- 74908-24
- 74906-36
- 74908-28
- 74908-18
- 74908-22
- 74906-48
- 74908-09
- 74906-28
- 74906-40
- 74906-24
- 74906-26
- 74201-90
- 74204-10
- 74204-73
- 74204-71
- 74204-47
- 74204-46
- 74204-14
- 74906-32
- 74906-18
- 74204-74
- Inlet connection:
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 0,38 mm ID tubing
- 1/4" compression
- 1/2" hose barb
- 0,13 mm ID tubing
- 0,19 mm ID tubing
- 0,89 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 0,13 mm ID tubing
- 0,38 mm ID tubing
- 1,30 mm ID tubing
- 3/8" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 0,89 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 0,76 mm ID tubing
- 1,52 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 0,51 mm ID tubing
- 0,64 mm ID tubing
- 2,79 mm ID tubing
- 0,13 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 1,85 mm ID tubing
- 0,76 mm ID tubing
- 0,89 mm ID tubing
- For 0,075" ID Tubing
- 1/4" compression
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/4" compression
- 1,30 mm ID tubing
- 0,51 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- Max. pressure:
- 8,5 bar (125 psi)
- 2,06 bar (30 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- Max. temperature:
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- Min. flow rate:
- 1,4 ml/min
- 1,3 ml/min
- 4,7 µl/min
- 0,8 ml/min
- 1,1 ml/min
- 0,6 µl/min
- 1,3 µl/min
- 24 µl/min
- 31 µl/min
- 0,6 µl/min
- 4,7 µl/min
- 47 µl/min
- 0,6 ml/min
- 0,4 ml/min
- 0,05 ml/min
- 24 µl/min
- 0,7 ml/min
- 0,8 ml/min
- 0,8 ml/min
- 0,8 ml/min
- 0,8 ml/min
- 0,8 ml/min
- 19 µl/min
- 51 µl/min
- 31 µl/min
- 9,5 µl/min
- 14 µl/min
- 69 µl/min
- 0,6 µl/min
- 31 µl/min
- 61 µl/min
- 19 µl/min
- 24 µl/min
- 0,8 ml/min
- 0,7 ml/min
- 0,7 ml/min
- 4 ml/min
- 2,5 ml/min
- 0,8 ml/min
- 47 µl/min
- 9,5 µl/min
- 0,7 ml/min
- Max. viscosity:
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- Outlet connection:
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 0,38 mm ID tubing
- 1/4" compression
- 1/2" hose barb
- 0,13 mm ID tubing
- 0,19 mm ID tubing
- 0,89 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 0,13 mm ID tubing
- 0,38 mm ID tubing
- 1,30 mm ID tubing
- 3/8" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 0,89 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 0,76 mm ID tubing
- 1,52 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 0,51 mm ID tubing
- 0,64 mm ID tubing
- 2,79 mm ID tubing
- 0,13 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 1,85 mm ID tubing
- 0,76 mm ID tubing
- 0,89 mm ID tubing
- 1/4" compression
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/4" compression
- 1,30 mm ID tubing
- 0,51 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- Suction lift, wet:
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- Wetted materials:
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- PVC
- Solva hydrocarbon
- Solva hydrocarbon
- Solva hydrocarbon
- PVC
- Solva hydrocarbon
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- Norprene
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- PVC
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- Warranty:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Choose tubing based on chemical compatibility, flow rate, and your current pump.
- Suitable for use with your Masterflex® High-Pressure Peristaltic Pump
Choose the tubing that is compatible with your pump and meets your application needs.
- Maximum Flow Rate:7000 ml/min
- Max. pressure:8,5 bar (125 psi)
- Max. temperature:85 °C (185 °F)
- Description:Replacement Tubing Set, Norprene®, 0,02 to 54 gal./h Flow Range
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Model:74204-44
- Wetted materials:LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- Inlet connection:1/2" hose barb
- Outlet connection:1/2" hose barb
- Suction lift, wet:9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- Max. viscosity:12000 cP
- Min. flow rate:1,4 ml/min
- Warranty:2 years
- Pk:1
- Max. motor RPM:125 rpm