Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters without binder, grade GF/F, Whatman™
Glass microfibre filters without binder, grade GF/F, Whatman™
Certificates
undefined
Glass microfibre filters without binder, grade GF/F, Whatman™
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 513-5244
  • 513-5243
  • 513-5246
  • 513-5245
  • 512-0667
  • 513-0093
  • 513-5247
  • 513-5249
  • 513-5248
  • 513-5272
  • 516-2523
  • 513-5250
  • 513-5242
  • 516-2531
  • 513-5241
  • 513-0092
  • 516-2524
  • Grade:
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • GF/F
  • Weight:
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • Thickness:
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • Particle retention:
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • Filtration speed:
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • 325 s (Herzberg)
  • Water flow rate:
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • Airflow rate:
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • 19 s/100 ml/6,5 cm²
  • Max. temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together