Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
VWR® VAPOUR-Line Vertical Autoclaves
VWR® VAPOUR-Line Vertical Autoclaves
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® VAPOUR-Line Vertical Autoclaves
Supplier:  VWR Collection

Specifications

  • Catalog No:
  • 481-0689
  • 481-0695
  • 481-0693
  • 481-0691
  • Model:
  • VAPOUR-Line 80/80M
  • VAPOUR-Line 135/135M
  • VAPOUR-Line 80/80M
  • VAPOUR-Line 135/135M
  • Capacity:
  • 80 L
  • 135 L
  • 80 L
  • 135 L
  • Temperature:
  • 98...138 °C
  • 98...138 °C
  • 98...138 °C
  • 98...138 °C
  • Int.Ø×H:
  • 410×720 mm
  • 500×720 mm
  • 410×720 mm
  • 500×720 mm
  • W×D×H ext.:
  • 740×600×915 mm
  • 840×700×965 mm
  • 740×600×915 mm
  • 840×700×965 mm
  • Weight:
  • 155 kg, 165 kg
  • 195 kg, 205 kg
  • 155 kg, 165 kg
  • 195 kg, 205 kg
  • Heating power:
  • 3000 W
  • 6000 W
  • 3000 W
  • 6000 W
  • Voltage:
  • 230 V
  • Phase 380 V+ N
  • 230 V
  • Phase 380 V+ N

Specifications

Frequently Bought Together