Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
 
undefined
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
 

 

  • Catalog No:
  • ACE2121546MVK
  • ACE-212-10005S
  • ACE-212-1046
  • ACE-212-1003
  • ACE-212-1004
  • ACE-212-1546
  • ACE-212-1002
  • ACE-212-0546
  • ACE-212-7502
  • ACE-212-1502
  • ACE-212-0503
  • ACE-212-0103GD
  • ACE-212-0504
  • ACE-212-0102GD
  • ACE-212-0501
  • ACE-212-0502
  • Carbon load:
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • 5,0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7

 

 

Guard holders and accessories

 

Frequently Bought Together