ChemFluor FEP Tubing, 1/16" ID×3/16" OD; 50 ft/Pk
# de catalogue MFLX96001-04
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Spécifications
Voir toutes les configurations de produits- Catalog No:
- MFLX96001-04
- MFLX96001-12
- MFLX96001-60
- MFLX96001-10
- MFLX96001-08
- MFLX96001-56
- MFLX96001-36
- MFLX96001-20
- MFLX96001-18
- MFLX96001-28
- MFLX96001-16
- MFLX96001-30
- MFLX96001-14
- MFLX96001-42
- MFLX96001-06
- MFLX96001-34
- MFLX96001-02
- MFLX96001-26
- MFLX96001-22
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Length per pack:
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- Max. pressure:
- 19.5 bar (283 psi)
- 11 bar (159 psi)
- 3.2 bar (47 psi)
- 14.7 bar (213 psi)
- 9.8 bar (142 psi)
- 3.7 bar (53 psi)
- 5.9 bar (85 psi)
- 9.8 bar (142 psi)
- 5.9 bar (85 psi)
- 7.3 bar (106 psi)
- 11.7 bar (170 psi)
- 3.7 bar (53 psi)
- 7.3 bar (106 psi)
- 2.7 bar (39 psi)
- 11.7 bar (170 psi)
- 3.2 bar (47 psi)
- 14.7 bar (213 psi)
- 4.2 bar (61 psi)
- 4.9 bar (71 psi)
- Max. temperature:
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- Min. temperature:
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 19.5 bar (283 psi)
- 11 bar (159 psi)
- 3.2 bar (47 psi)
- 14.7 bar (213 psi)
- 9.8 bar (142 psi)
- 3.7 bar (53 psi)
- 5.9 bar (85 psi)
- 9.8 bar (142 psi)
- 5.9 bar (85 psi)
- 7.3 bar (106 psi)
- 11.7 bar (170 psi)
- 3.7 bar (53 psi)
- 7.3 bar (106 psi)
- 2.7 bar (39 psi)
- 11.7 bar (170 psi)
- 3.2 bar (47 psi)
- 14.7 bar (213 psi)
- 4.2 bar (61 psi)
- 4.9 bar (71 psi)
- Warranty:
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- En cours de visualisation
Spécifications
A propos de cet article
Meets the demands of various industries.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
Applications: Transfer of abrasive fluids; pharmaceutical processes.
Characteristics: Good chemical resistance at a low cost, temperature resistant, low coefficient of friction, semi-flexible. Transparent.
Certification:FDA compliant.
Temperature range:–454 to 400 °F (–270 to 205 °C
Sterilize:With autoclave, ethylene oxide, or use dry heat.
- Length:15.2 m
- Max. pressure:19.5 bar (283 psi)
- Max. temperature:204 °C (400 °F)
- Tubing I.D.:1.6 mm (0.0625")
- Tubing Material:FEP
- Tubing O.D.:4.8 mm (0.1875")
- Wall thickness:1.6 mm
- Color:Transparent
- Description:Transfer Tubing, FEP, 1/16" ID x 3/16" OD; 50 Ft
- Length per pack:15.2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–270 °C (–454 °F)
- Warranty:6 months
- Working pressure:19.5 bar (283 psi)
- Clarity:Translucent
Customers Who Bought This Also Bought