VWR® Micro Cover Glasses, Square, No. 2
Cover glasses, square, 25×25 mm, 0.17 - 0.25 mm, #2
Supplier: VWR International
Jump to:
Product Details & Documents
These cover glasses offer maximum clarity, superior corrosion resistance, and uniform thickness and size.
- No. 2 thickness is 0.17 to 0.25mm
They are free of striae and oily film.
Ordering information: Packaged 1 oz. per plastic box.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Numbering:#2
- Désignation:Cover glasses, square
- L×l:25×25 mm
- Épaisseur:0.17 - 0.25 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



