Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator, Corning | Avantor

Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator, Corning

LSE Benchtop Shaking Incubator with Platform, 120V, 20 - 300 rpm, Ambient +5 °C...+70 °C
Catalog # 10020-988
Supplier:   Corning
Fournisseur #:  6790
Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator, Corning
Catalog # 10020-988
Supplier:  Corning
Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator, Corning
Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator, Corning

LSE Benchtop Shaking Incubator with Platform, 120V, 20 - 300 rpm, Ambient +5 °C...+70 °C

Price
$6,930.00
Log in pour la disponibilité
Case of 1
Product Details & Documents

Truly a benchtop style, the lid on the Corning benchtop shaking incubator has a low pivot point which provides a space-saving size sure to fit on the lab bench and under shelves

Each unit includes a software package, which provides the option of saving data to an external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs. The maximum capacity is 4 x 1L flasks.

Certifications: CE marked.

Spécifications
  • Plage de température:
    Ambient +5 °C...+70 °C
  • Désignation:
    LSE Benchtop Shaking Incubator with Platform, 120V
  • Speed Range:
    20 - 300 rpm
  • Cat. No.:
    10020-988
  • Chamber dimensions:
    43 lbs.
  • Timer:
    1 min. to 99 hrs. or continuous
  • Capacity:
    4 x 1 L flasks
  • Exterior dimensions:
    14.6 x 20.9 x 15.7"
Accessories

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Petri dish shelf
    Petri dish shelf
    10020-654
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1 - $210.00

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Universal platform, 30 x 30 cm
    Universal platform, 30 x 30 cm
    10020-652
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1 - $503.00

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Plastic clamp, 1000 mL
    Plastic clamp, 1000 mL
    10018-882
    Log in pour la disponibilité
    Case (1,000ml) - $108.00

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Sticky mat, 150 x 150 x 30 mm
    Sticky mat, 150 x 150 x 30 mm
    10020-656
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1 - $130.00

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Microtiter hotel, holds maximum 3 microplates
    Microtiter hotel, holds maximum 3 microplates
    10020-658
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1 - $470.00

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Combination tube holder, 6 x 15/50 mL tubes
    Combination tube holder, 6 x 15/50 mL tubes
    10020-660
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1 - $648.00

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Plastic clamp, 125 mL
    Plastic clamp, 125 mL
    10020-662
    Log in pour la disponibilité
    Case (125ml) - $58.70

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Plastic clamp, 250 mL
    Plastic clamp, 250 mL
    10020-664
    Log in pour la disponibilité
    Case (250ml) - $63.20

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Plastic clamp, 500 mL
    Plastic clamp, 500 mL
    10018-880
    Log in pour la disponibilité
    Case (500ml) - $67.70

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.