Measuring Cylinders, To Contain, Class A, Kimble Chase
25 ml, 200 mm, 0.2 mL, ±0.14 ml
Supplier: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Fournisseur #: 20027-25
Measuring Cylinders, To Contain, Class A, Kimble Chase
Catalog # 89217-666
Supplier: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Jump to:
Product Details & Documents
Class A, to contain, measuring cylinders feature a pour spot top
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Ordering information: A SAFE-GARD® bumper is supplied with each measuring cylinder.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Intervalle de graduation:0.2 mL
- Capacité:25 ml
- Hauteur:200 mm
- Tolerance:±0.14 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



