VWR® Funnels, PTFE
220 mm, 16 mm, 150 mm
Catalog # 89026-142
Supplier: VWR International
Jump to:
Product Details & Documents
Isostatically molded, FDA approved pure PTFE molding provides a durable, heavy wall construction with a smooth, non-stick internal finish.
- Chemically inert
- May be used from 0 to 280 °C (32 to 536 °F)
Suitable for a variety of laboratory applications.
Spécifications
- Hauteur:220 mm
- Top Diameter:150 mm
- Stem Diameter:16 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



