Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, PharMed® BPT, 0.64 mm ID; 100 ft
Catalog #: MFLX95809-22
Supplier: VWR International
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX95809-22
- MFLX95809-44
- MFLX95809-18
- MFLX95809-42
- MFLX95809-14
- MFLX95809-40
- MFLX95809-12
- MFLX95809-38
- MFLX95809-26
- MFLX95809-48
- MFLX95809-24
- MFLX95809-46
- MFLX95809-28
- MFLX95809-10
- MFLX95809-36
- MFLX95809-34
- MFLX95809-32
- MFLX95809-30
- Model:
- 95809-22
- 95809-44
- 95809-18
- 95809-42
- 95809-14
- 95809-40
- 95809-12
- 95809-38
- 95809-26
- 95809-48
- 95809-24
- 95809-46
- 95809-28
- 95809-10
- 95809-36
- 95809-34
- 95809-32
- 95809-30
- Length per pack:
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- Max. pressure:
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- Min. temperature:
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- Max. temperature:
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Pump series:
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- Regulatory approvals:
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation:
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Protect your light-sensitive samples.
- Tubing Inner Diameter: 0.64 mm
- Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
The overall length of PharMed® BPT 95809-series extension tubing is 100 feet (30 m). The legacy Ismatec extension tubing was 3 m long.
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- C/L Masterflex tubing size:22
- Max. pressure:1.75 bar (25.3 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:C/L
- Tubing I.D.:0.64 mm (0.025")
- Tubing Material:PharMed® BPT
- Tubing O.D.:2.44 mm (0.095")
- Description:Pump Tubing, PharMed® BPT, 0.64 mm ID; 100 ft
- Model:95809-22
- Length per pack:30.4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Cat. no.:MFLX95809-22
- Hose Barb Size:0.025"
Customers Who Bought This Also Bought