Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, 1.52 mm ID; 50 ft
Catalog #: MFLX07625-36
Supplier: VWR International
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX07625-36
- MFLX07625-30
- MFLX07625-14
- MFLX07625-32
- MFLX07625-38
- MFLX07625-12
- MFLX07625-40
- MFLX07625-34
- MFLX07625-24
- MFLX07625-46
- MFLX07625-26
- MFLX07625-48
- MFLX07625-18
- MFLX07625-42
- MFLX07625-22
- MFLX07625-44
- MFLX07625-28
- Length per pack:
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- Max. pressure:
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- 1.75 bar (25.3 psi)
- Min. temperature:
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- Max. temperature:
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Pump series:
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- Regulatory approvals:
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation:
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface.
- Tubing Inner Diameter: 1.52 mm
- Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
Applications: Demanding high-pressure pharmaceutical, biotechnology, aerospace, and food and beverage applications.
Note: For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- C/L Masterflex tubing size:36
- Max. pressure:1.75 bar (25.3 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:C/L
- Tubing I.D.:1.52 mm (0.06")
- Tubing Material:Peroxide-cured silicone
- Tubing O.D.:3.22 mm (0.126")
- Description:E×tension Tubing, pero×ide-cured silicone, 1.52 mm ID, 50 ft/pk
- Length per pack:15.2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Cat. no.:MFLX07625-36
- Hose Barb Size:0.06"
Customers Who Bought This Also Bought