Tygon Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/32" ID×7/32" OD; 50 Ft
Catalog #: MFLX07407-74
Supplier: VWR International
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX07407-74
- MFLX07407-77
- MFLX07407-78
- MFLX07407-75
- MFLX07407-76
- MFLX07407-82
- MFLX07407-97
- MFLX07407-83
- MFLX07407-98
- MFLX07407-79
- MFLX07407-80
- MFLX07407-84
- MFLX07407-85
- MFLX07407-92
- MFLX07407-88
- MFLX07407-70
- MFLX07407-95
- MFLX07407-71
- MFLX07407-87
- MFLX07407-89
- MFLX07407-86
- MFLX07407-72
- MFLX07407-93
- MFLX07407-81
- MFLX07407-73
- MFLX07407-94
- MFLX07407-96
- MFLX07407-90
- MFLX07407-91
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- Max. pressure:
- 3.2 bar (47 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.6 bar (23 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 4.8 bar (69 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 4.8 bar (69 psi)
- 1.7 bar (24 psi)
- 1.9 bar (28 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 1 bar (15 psi)
- Max. temperature:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- Min. temperature:
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- Regulatory approvals:
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 3.2 bar (47 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.6 bar (23 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 4.8 bar (69 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 4.8 bar (69 psi)
- 1.7 bar (24 psi)
- 1.9 bar (28 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 1 bar (15 psi)
- Warranty:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Long life, won’t age or oxidize.
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Formulation - E3603
Applications:General laboratory use.
Characteristics: Long life, won’t age or oxidize, able to bend to sharp radius curves, and easily works with fittings. Transparent.
Temperature range: –58 to 165 °F (–50 to 74 °C)
- Length:15.2 m
- Max. pressure:3.2 bar (47 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Tubing I.D.:2.4 mm (0.09375")
- Tubing Material:Tygon® E-Lab (E-3603)
- Tubing O.D.:5.6 mm (0.21875")
- Wall thickness:1.6 mm
- Color:Transparent
- Description:Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/32" ID x 7/32" OD; 50 Ft
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15.2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Warranty:1 year
- Working pressure:3.2 bar (47 psi)
- Clarity:Translucent
- Cat. no.:MFLX07407-74
Customers Who Bought This Also Bought