High-Density Polyethylene (HDPE) Tubing, 1/2" ID×5/8" OD; 100 Ft
Catalog #: MFLX95501-12
Supplier: VWR International
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX95501-12
- MFLX95501-16
- MFLX95501-14
- MFLX95501-10
- MFLX95501-08
- MFLX95501-06
- MFLX95501-28
- MFLX95501-04
- MFLX95501-26
- MFLX95501-02
- MFLX95501-24
- MFLX95501-00
- MFLX95501-22
- MFLX95501-20
- MFLX95501-18
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Length per pack:
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- Max. pressure:
- 10.41 bar (151 psi)
- 8.48 bar (123 psi)
- 10.48 bar (152 psi)
- 13.38 bar (194 psi)
- 15.72 bar (228 psi)
- 18.75 bar (272 psi)
- 8.55 bar (124 psi)
- 23.44 bar (340 psi)
- 10.48 bar (152 psi)
- 17.93 bar (260 psi)
- 6.21 bar (90 psi)
- 31.44 bar (456 psi)
- 9.65 bar (140 psi)
- 13.44 bar (195 psi)
- 7.24 bar (105 psi)
- Max. temperature:
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- 66 °C (151 °F)
- Min. temperature:
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- –75 °C (–103 °F)
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 10.41 bar (151 psi)
- 8.48 bar (123 psi)
- 10.48 bar (152 psi)
- 13.38 bar (194 psi)
- 15.72 bar (228 psi)
- 18.75 bar (272 psi)
- 8.55 bar (124 psi)
- 23.44 bar (340 psi)
- 10.48 bar (152 psi)
- 17.93 bar (260 psi)
- 6.21 bar (90 psi)
- 31.44 bar (456 psi)
- 9.65 bar (140 psi)
- 13.44 bar (195 psi)
- 7.24 bar (105 psi)
- Warranty:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Designed for general purpose lab applications.
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Applications: General-purpose lab and industrial use.
Characteristics: Low moisture absorption, good chemical and corrosion-resistance, high tensile strength.
Certifications: None.
Temperature range: –103 to 151 °F (–75 to 66 °C)
Sterilize: Autoclave.
- Length:30.5 m
- Max. pressure:10.41 bar (151 psi)
- Max. temperature:66 °C (151 °F)
- Tubing I.D.:12.8 mm (0.5")
- Tubing Material:HDPE
- Tubing O.D.:16 mm (0.625")
- Wall thickness:1.6 mm
- Color:Translucent
- Description:High-Density Polyethylene (HDPE) Tubing, 1/2" ID x 5/8" OD; 100 Ft
- Length per pack:30.5 m (100 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–75 °C (–103 °F)
- Warranty:1 year
- Working pressure:10.41 bar (151 psi)
- Clarity:Translucent
- Cat. no.:MFLX95501-12
Customers Who Bought This Also Bought