Masterflex® Ball Valve, 2-way, 1/4" NPT(M) x tapered barb, PVC with EPDM seals
Catalog #: MFLX01377-92
Supplier: SPECIALTY MFG CO
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX01377-92
- MFLX01378-01
- MFLX01377-98
- MFLX01378-06
- MFLX01378-04
- MFLX01379-12
- MFLX01378-08
- MFLX01379-14
- MFLX01379-13
- MFLX01377-96
- MFLX01378-03
- MFLX01377-84
- MFLX01377-86
- MFLX01377-88
- MFLX01377-90
- MFLX01377-80
- MFLX01377-82
- MFLX01378-14
- MFLX01378-10
- MFLX01378-26
- MFLX01378-16
- MFLX01378-30
- MFLX01378-28
- MFLX01377-08
- MFLX01378-95
- MFLX01378-92
- MFLX01377-40
- MFLX01377-38
- MFLX01379-10
- MFLX01377-50
- MFLX01377-42
- MFLX01377-52
- MFLX01377-94
- MFLX01377-30
- MFLX01377-32
- MFLX01379-08
- MFLX01378-89
- MFLX01377-24
- MFLX01377-26
- MFLX01378-78
- MFLX01377-44
- MFLX01377-03
- MFLX01378-34
- MFLX01378-32
- MFLX01378-38
- MFLX01378-36
- MFLX01378-87
- MFLX01378-24
- MFLX01378-40
- MFLX01377-01
- MFLX01378-42
- MFLX01378-12
- MFLX01378-18
- MFLX01378-20
- MFLX01378-22
- MFLX01378-44
- MFLX01377-10
- MFLX01377-16
- MFLX01377-18
- Model:
- 01377-92
- 01378-01
- 01377-98
- 01378-06
- 01378-04
- 01379-12
- 01378-08
- 01379-14
- 01379-13
- 01377-96
- 01378-03
- 01377-84
- 01377-86
- 01377-88
- 01377-90
- 01377-80
- 01377-82
- 01378-14
- 01378-10
- 01378-26
- 01378-16
- 01378-30
- 01378-28
- 01377-08
- 01378-95
- 01378-92
- 01377-40
- 01377-38
- 01379-10
- 01377-50
- 01377-42
- 01377-52
- 01377-94
- 01377-30
- 01377-32
- 01379-08
- 01378-89
- 01377-24
- 01377-26
- 01378-78
- 01377-44
- 01377-03
- 01378-34
- 01378-32
- 01378-38
- 01378-36
- 01378-87
- 01378-24
- 01378-40
- 01377-01
- 01378-42
- 01378-12
- 01378-18
- 01378-20
- 01378-22
- 01378-44
- 01377-10
- 01377-16
- 01377-18
- Int. Ø tubing:
- 0.375"
- 0.25"
- 0.375"
- 0.375"
- 0.5"
- 0.25"
- 0.5"
- 0.375"
- 0.5"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.375"
- 0.25"
- 0.375"
- Tubing ext.Ø:
- 0.25"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.375"
- 0.375"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.375"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.25"
- 0.375"
- 0.375"
- 0.375"
- 0.375"
- 0.375"
- 0.25"
- Height:
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- 1.5"
- Length:
- 3"
- 2.875"
- 2.875"
- 2.625"
- 2.875"
- 2.625"
- 3.25"
- 2.875"
- 3"
- 3"
- 3"
- 3"
- 2.5"
- 2.1875"
- 2.625"
- 2.625"
- 3.5"
- 2.5"
- 3.5"
- 3.5"
- 2.1875"
- 2.625"
- 2.625"
- 3.1875"
- 3.1875"
- 3.1875"
- 3.25"
- 3.1875"
- 3.1875"
- 2.1875"
- 2.1875"
- 3.1875"
- 1.875"
- 3.5"
- 3.5"
- 2.625"
- 3.5"
- 3.5"
- 2.625"
- 1.875"
- 2.625"
- 2.625"
- 2.5"
- 3"
- 3"
- 2.625"
- 2.1875"
- 1.875"
- 1.875"
- Max. pressure:
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- 8.6 bar (125 psi)
- Max. temperature:
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- 60 °C (140 °F)
- Orifice:
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 11.0998 mm (0.437")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 11.0998 mm (0.437")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 11.0998 mm (0.437")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 7.9248 mm (0.312")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 7.9248 mm (0.312")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 11.0998 mm (0.437")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- 7.9248 mm (0.312")
- Wetted materials:
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, Buna N
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, Buna N
- PVC, Viton
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, Viton
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, Viton
- PVC, Buna N
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, Viton
- PVC, Buna N
- PVC, Viton
- PVC, Viton
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, Buna N
- PVC, EPDM
- PVC, EPDM
- PVC, Viton
- PVC, EPDM
- PVC, Viton
- Warranty:
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- 6 months
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
- Connection type:NPT(M) x Barbed
- Length:3"
- Max. pressure:8.6 bar (125 psi)
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Description:Ball Valve, 2-way, ¹/₄" NPT(M) x tapered barb, PVC with EPDM seals
- Model:01377-92
- Wetted materials:PVC, EPDM
- Height:1.5"
- Warranty:6 months
- Orifice:11.0998 mm (0.437")
- Cat. no.:MFLX01377-92
- Cv:7
- Inlet Port:¼" NPT(M)
- Outlet Port:Tapered barb
Customers Who Bought This Also Bought