HALO® C18-LPH, HPLC Columns, Advanced Materials Technology
Supplier: Advanced Materials Technology
Certificates
About this item
HALO® C18-LPH is a low pH compatible, 90 Å, superficially porous particle C18 phase useful for any chromatographer running under low pH conditions. The sterically protected ligand reduces acidic hydrolysis which enables low pH mobile phases to be used without sacrificing column performance over time.
- Improved stability with low pH mobile phases of pH 1 to 2
- Highly reproducible alkyl chain bonded phase coverage
- Built upon Fused-Core® Technology for fast, efficient, rugged separations
- Particle sizes: 2 µm, 2.7 μm
- Also available in 1.5 mm Int.Ø
- USP: L1
HALO® guard columns are available for this phase.
Specifications
- Catalog No:
- 76635-622
- 76635-624
- 76635-582
- 76635-602
- 76635-626
- 76635-584
- 76635-604
- 76635-586
- 76635-606
- 76635-588
- 76635-608
- 76635-590
- 76635-610
- 76635-592
- 76635-612
- 76635-594
- 76635-614
- 76635-596
- 76635-616
- 76635-598
- 76635-618
- 76635-600
- 76635-620
- Endcapped:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- pH range:
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- 1 (90 °C) - 8 (40 °C)
- USP code:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
Specifications
Customers Who Bought This Also Bought