Order Entry
Canada
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC Columns, 2 µm
 :  Avantor
 
undefined
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC Columns, 2 µm
 :  Avantor

 

  • Catalog No:
  • 76382-624
  • 76382-622
  • 76393-040
  • 76393-002
  • 76393-000
  • 76393-008
  • 76393-006
  • 76393-010
  • 76393-016
  • 76393-014
  • 76382-626
  • 76393-020
  • 76393-018
  • 76393-024
  • 76393-022
  • 76408-440
  • 76408-438
  • 76393-026
  • 76393-030
  • 76393-028
  • 76393-038
  • 76393-036
  • Carbon load:
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

 

Guard cartridges, ACE UHPLC guard holder may be required

 

Frequently Bought Together