Imprimante d'étiquettes et de panneaux, BBP™30
Catalog # 116-0613
Supplier: Brady
Specifications
- Largeur d'impression (maximale):101,6 mm
- Poids:5,3 kg
- Désignation:Imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP™30, prise UK
- Seq:02
- l×p×h:229×304×241 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Specifications
About this item
L'imprimante d'étiquettes et de signes BBP™30 permet l'impression d'un large éventail de signes, pour un coût minime. Le système d'impression de l'imprimante BBP30 permet à chaque laboratoire de créer des panneaux résistants, qui réduisent les risques et les accidents ou augmentent la productivité et la conformité aux normes, le tout pour un investissement limité. Maximum de 600 étiquettes (2"×4", 50×100 mm) ou de 300 grandes étiquettes par jour.
- Impression monochromatique, 300 ppp, sur étiquettes continues et découpées avec dispositif de coupe intégré
- Fonctionne avec des étiquettes « drop-in » et des cartouches à rubans encreurs pour une impression facile
- L'imprimante reconnaît automatiquement la cartouche et procède à un auto-étalonnage pour obtenir un paramétrage optimal sans aucune difficulté
- Large gamme de types d'étiquettes et de matériaux disponibles
Certifications: UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australie/Nouvelle Zélande), EAC (Russie, Biélorussie et Kazakhstan), CCC (Chine) et RoHS chinois
Delivery: Fournie avec cordon d'alimentation, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du cutter et guide de démarrage rapide.